TB WOODS 12HS csatlakozóhüvely betét, Hytrel, max. RPM 2800, OD 9-9/16 In, Méret 12 | AK4AMK

TB WOODS 12HS csatlakozóhüvely betét, Hytrel, max. RPM 2800, OD 9-9/16 In, 12-es méret

Tétel: AK4AMK Modell: 12HS
€1,131.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Alkatrész WR²0.7165 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete12
HP besorolás @ 100 RPM50 hp
Betét beillesztéseKétrészes hasítás
AnyagHytrel
Max. Szögrés eltolódása0.042 "
Max. Szögeltolódás1/4 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.025 "
Max. FORDULAT2800 rpm
Dia kívül.9 9 / 16 "
Névleges nyomaték1028 Nm
Hőmérséklet Értékelés-65 - 250 fok F
Torziós merevség (fok / belső-font)225000 lb.-in./rad.
Súly7.3 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€23.57
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 12HS csatlakozóhüvely betét, Hytrel, max. RPM 2800, OD 9-9/16 In, 12-es méret
€1,131.37 /Mértékegység