BUSSMANN GLR In Line, nem elutasító alacsony feszültségű kiegészítő biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 300V AC , Test anyaga: Üveg , Testforma: Hengeres , Kompatibilis valamivel: HLR sorozat , Jelenlegi értékelés: 3A , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould SLR , Biztosítékblokk kialakítása: Nem elutasítás , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Mfr. Sorozat: Bussmann GLR, Littelfuse LGR, Mersen SLR , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Vizuális jelzés: Üveg biztosíték , Névleges feszültség: 300 VAC
StílusModellÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
GLR-7
5 / 8 "710 kA 300 VAC mellett2.25 "€8.21
A
GLR-1-6 / 10
5 / 8 "1-6/1010 kA 300 VAC mellett2.25 "€9.21
A
GLR-15
5 / 8 "1510 kA 300 VAC mellett2.25 "€14.31
A
GLR-2
5 / 8 "210 kA 300 VAC mellett2.25 "€8.50
A
GLR-4
5 / 8 "410 kA 300 VAC mellett2.25 "€10.37
A
GLR-8
5 / 8 "810 kA 300 VAC mellett2.25 "€10.15
A
GLR-9
5 / 8 "910 kA 300 VAC mellett2.25 "€8.29
A
GLR-6
5 / 8 "610 kA 300 VAC mellett2.25 "€8.51
A
GLR-1
5 / 8 "110 kA 300 VAC mellett2.25 "€10.97
A
GLR-1-1 / 2
5 / 8 "1.510 kA 300 VAC mellett2.25 "€8.42
A
GLR-1/2
5 / 8 "1/210 kA 300 VAC mellett2.25 "€18.15
A
GLR-10
5 / 8 "1010 kA 300 VAC mellett2.25 "€10.86
A
GLR-12
5 / 8 "1210 kA 300 VAC mellett2.25 "€12.18
A
GLR-5
5 / 8 "510 kA 300 VAC mellett2.25 "€9.29
B
GLR-3
18 / 25 "310 kA 300 V AC feszültség mellett2 1 / 4 "€10.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?