SQUARE D Q432400 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 400 Amper 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTP

SQUARE D Q432400 áramköri megszakító, I-line stílusú, dugaszolható 400 amper 240vac 3p 25kaic@240v

Raktáron
Tétel: AG8TTP Típus: Q432400

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,440.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 240V
erősítők400A
frame típusaQ4
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2035
Hajó magassága (cm)23.6
Hajó hossza (cm)43.89
Hajószélesség (cm)29.21

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D Q4L3300 megszakító 300a 3p 240vac fül | AF9HVE 2KDF1 Q4L3300300€6,586.10
SQUARE D Q4L3350 megszakító 350a 3p 240vac fül | AF9HVF 2KDF2 Q4L3350350€6,572.44
SQUARE D Q4L3250 megszakító 250a 3p 240vac fül | AG7CXQ 5B962 Q4L3250250€2,659.31
SQUARE D Q4L3400 megszakító 400a 3p 240vac fül | AG7CXR 5B965 Q4L3400400€7,084.99
SQUARE D Q432250 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 250 Amper 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTL Q432250250A€4,173.83
SQUARE D Q432300 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 300 Amper 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTM Q432300300A€4,173.83
SQUARE D Q432350 I-Line öntött tokos megszakító, dugaszolható, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN Q432350350A€4,173.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D Q432400 áramköri megszakító, I-line stílusú, dugaszolható 400 amper 240vac 3p 25kaic@240v
€4,440.39 /Mértékegység