WATTS 007M1DCDA sorozatú kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlást gátló egységek


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Dupla ellenőrzésű érzékelő egység , Test anyaga: Bronz , Testminta: Sorban , Testforma: Sorban , Bypass mérete: 1 / 2 " , Lemez anyaga: Gumi , Bemeneti méret: 2" , Max. Hőmérséklet: 110 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Mfr. Sorozat: 007M1DCDA , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Működés: Folyamatos , Kimenet mérete: 2" , Ülés anyaga: Gumi
StílusModellBemeneti csatlakozásBemeneti típusSzelep típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
007M1DCDA-LF-CFM 2
Karimás ízületKarimás ízületNincs elzáró szelep€7,072.37
ajánlatkérés
B
007M1DCDA-OSY-CFM 2
Karimás ízületKarimás ízületKülső szár és járom kapu szelep€8,866.46
ajánlatkérés
B
007M1DCDA-OSY-GPM 2
Hornyolt ízületHornyolt ízületKülső szár és járom kapu szelep€8,866.46
ajánlatkérés
A
007M1DCDA-LF-GPM 2
Hornyolt ízületHornyolt ízületNincs elzáró szelep€7,072.37
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?