SQUARE D Q4L3250 megszakító 250a 3p 240vac fül | AG7CXQ 5B962

SQUARE D Q4L3250 megszakító 250a 3p 240vac fül

Raktáron
Tétel: AG7CXQ Modell: Q4L3250Kereszthivatkozás: 5B962

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,659.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők250
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység5.8 "
Keret méret400A / Q4
Magasság11 "
Magas erősségű utazás beállítása2500A
Alacsony erősségű utazás beállítása1250A
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA
Max. Vezetékméret600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Vezetékméret1 AWG (Al)
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3395
Hajó magassága (cm)23.09
Hajó hossza (cm)43.89
Hajószélesség (cm)29.49
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D Q4L3300 megszakító 300a 3p 240vac fül | AF9HVE 2KDF1 Q4L3300300€6,586.10
SQUARE D Q4L3350 megszakító 350a 3p 240vac fül | AF9HVF 2KDF2 Q4L3350350€6,572.44
SQUARE D Q4L3400 megszakító 400a 3p 240vac fül | AG7CXR 5B965 Q4L3400400€7,084.99
SQUARE D Q432250 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 250 Amper 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTL Q432250250A€4,173.83
SQUARE D Q432300 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 300 Amper 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTM Q432300300A€4,173.83
SQUARE D Q432350 I-Line öntött tokos megszakító, dugaszolható, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN Q432350350A€4,173.83
SQUARE D Q432400 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 400 Amper 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTP Q432400400A€4,440.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D Q4L3250 megszakító 250a 3p 240vac fül
€2,659.31 /Mértékegység