AC feszültség besorolása: 240 VAC , AIC minősítés: 25kAIC @ 240V , Megszakító típusa: Standard
, DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 5.8 " , Keret méret: 400A / Q4 , Keret típusa: Q4 , Magasság: 11 " , Max. Vezeték mérete: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Vezeték mérete: 1 AWG (Al) , Beépítési: Szabadon álló , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Hőmágneses , Feszültség: 240V , Szélesség: 6"
Q4 sorozatú megszakítók
A Square D Q4 sorozatú megszakítók védik az érzékeny áramköröket a túlzott áramlásoktól a túlterhelés vagy rövidzárlat okozására. Ezek a megszakítók egy középponton túli kapcsolószerkezettel rendelkeznek, amely gyors fogantyú- és megszakítási működést tesz lehetővé pozitív fogantyújelzés mellett. A termikus-mágneses kioldó elemeket 40 Celsius-fokos környezeti hőmérsékleten kalibrálják az egyenletes kioldás érdekében. Nyomógombos kapcsolóval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a megszakító manuális kioldását és a karbantartási ellenőrzések elvégzését. Raptor Supplies A Q4 sorozatú megszakítók széles választékát kínálja, amelyek bármilyen pozícióban felszerelhetők.