SQUARE D PGL36100U44A öntött házas megszakító, csavaros, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR

SQUARE D PGL36100U44A öntött házos megszakító, csavaros, 1000 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AG8TPR Típus: PGL36100U44A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,351.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők1000A
frame típusaPGL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.019
Hajó magassága (cm)31.24
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)30.48

Termék részletek:

    • PowerPact sorozatú megszakító, amely megvédi az elektromos rendszereket a túlterhelés és rövidzárlat okozta károsodásoktól
    • Programozható elektronikus kioldóegységgel a pillanatnyi áramkorlátozáshoz 18 kA megszakítási tartomány 600 VAC és 65 kA 240 VAC esetén
    • Teher- és sorkapcsokkal, valamint csavaros rögzítési lehetőséggel van felszerelve az egyszerű panelszerelés érdekében
    • UL-listás és CSA / IEC tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D PGL36100 megszakító 1000a 3p 600vac dobozsaru | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-€35,003.68
SQUARE D PGL36120 megszakító 1200a 3p 600vac dobozsaru | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-€34,373.21
SQUARE D PGL36060 megszakító 600 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
ajánlatkérés
SQUARE D PGL36080 megszakító 800 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
ajánlatkérés
SQUARE D PGL36100U41A Megszakító 1000 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V€17,794.95
SQUARE D PGL36120U41A megszakító 1200 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V€19,926.85
SQUARE D PGL36120U44A megszakító 1200 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PGL36100U44A öntött házos megszakító, csavaros, 1000 A, 600 VAC
€22,351.47 /Mértékegység