Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE C 3600-18D fiókos csúszda, teljesen leválasztás nélkül, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMU 4KRU7

ACCURIDE C 3600-18D fiókcsúszda, teljes, leválasztás nélküli, 18 hüvelyk hosszú, 2 db

Raktáron
Tétel: AD8KMU Modell: C 3600-18DKereszthivatkozás: 4KRU7
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
€186.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz18 "
Záró típusPuha bezárás
színekEzüst
Letartóztatás típusaTartsd benn
Leválasztási módszerNem bontja
Hosszabbított32 "
Bővítmény típusaTele
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 13 / 16 "
Terhelhetőség273 font
AnyagAcél
Max. Fiók szélessége16 "
Szerelési típusOldal
Csavar méret# 10 32-
Csavar típusaRéselt serpenyő és lapos fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként253 font
Oldaltér0.75 "
Utazás hossza18 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302423015
Származási országMX

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszPkg. Menny.Ár
ACCURIDE C 3600-12D fiókos csúszda, teljesen leválasztás nélkül, 12 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMQ 4KRU4 C 3600-12D12 "2€153.56
ACCURIDE C 3600-14D fiókos csúszda, teljesen leválasztás nélkül, 14 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMR 4KRU5 C 3600-14D14 "2€161.70
ACCURIDE C 3600-16D fiókos csúszda, teljesen leválasztás nélkül, 16 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMT 4KRU6 C 3600-16D16 "2€155.71
ACCURIDE C 3600-20D fiókos csúszda, teljesen leválasztás nélkül, 20 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMV 4KRU8 C 3600-20D20 "2€193.98
ACCURIDE C 3600-22D fiókos csúszda, teljesen leválasztás nélkül, 22 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMW 4KRU9 C 3600-22D22 "2€208.16
ACCURIDE C 3600-24D fiókcsúszda, teljesen leválasztás nélkül, 24 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMX 4KRV1 C 3600-24D24 "2€208.12
ACCURIDE C 3600-28D fiókos csúszda, teljesen leválasztás nélkül, 28 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMY 4KRV3 C 3600-28D28 "2€231.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE C 3600-18D fiókcsúszda, teljes, leválasztás nélküli, 18 hüvelyk hosszú, 2 db
€186.21 /csomag