SQUARE D PGL sorozat, megszakító


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , AIC minősítés: 35kAIC @ 480V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 8.1 " , Keret méret: P , Keret típusa: PGL , Magasság: 12.9 " , Max. Vezeték mérete: 500 kcmil , Min. Vezeték mérete: 3/0 AWG , Beépítési: Lug In / Lug Out , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Dobozfül , Utazás típusa: Elektronikus , Szélesség: 8.3 "
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
PGL36060
600A600V-
ajánlatkérés
B
PGL36080U33A
800600-
ajánlatkérés
A
PGL36080
800A600V-
ajánlatkérés
C
PGL36100
1000-€35,003.67
C
PGL36100U41A
1000A600V€17,794.94
C
PGL36100U44A
1000A600V€22,351.47
C
PGL36120
1200-€34,373.20
C
PGL36120U41A
1200A600V€19,926.84
C
PGL36120U44A
1200A600V-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?