SQUARE D PGL36120 megszakító 1200a 3p 600vac dobozsaru | AG7FVN 6NHE7

SQUARE D PGL36120 megszakító 1200a 3p 600vac dobozsaru

Raktáron
Tétel: AG7FVN Modell: PGL36120Kereszthivatkozás: 6NHE7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€34,373.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők1200
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység8.1 "
Keret méretP
Magasság12.9 "
Magas erősségű utazás beállítása12,000A
Alacsony erősségű utazás beállítása2400A
Max. LEVEGŐ-besorolás18kA
Max. Vezetékméret500 kcmil
Min. Vezetékméret3/0 AWG
FelszerelésLug In / Lug Out
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásDobozfül
Utazás típusaElektronikus
Szélesség8.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.911
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D PGL36100 megszakító 1000a 3p 600vac dobozsaru | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-€35,003.68
SQUARE D PGL36060 megszakító 600 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
ajánlatkérés
SQUARE D PGL36080 megszakító 800 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
ajánlatkérés
SQUARE D PGL36100U41A Megszakító 1000 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V€17,794.95
SQUARE D PGL36100U44A öntött házas megszakító, csavaros, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44A1000A600V€22,351.47
SQUARE D PGL36120U41A megszakító 1200 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V€19,926.85
SQUARE D PGL36120U44A megszakító 1200 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PGL36120 megszakító 1200a 3p 600vac dobozsaru
€34,373.21 /Mértékegység