SQUARE D LAL36350 megszakító, 350A, 3 pólusú, 600VAC, füles | AG7CXF 5B917

SQUARE D LAL36350 megszakító, 350A, 3 pólusú, 600 VAC, füles

Raktáron
Tétel: AG7CXF Típus: LAL36350Kereszthivatkozás: 5B917

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,142.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
MűködtetőToggle
erősítők350
Megszakító típusaStandard
Jelenlegi minősítés350A
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5.84 "
Keret méret400A / LA
Magasság11 "
Magas erősségű utazás beállítása3500A
Azonnali utazásÁllítható
Alacsony erősségű utazás beállítása1750A
Mágneses tartási áram1750A
Mágneses kioldó áram3500A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Vezetékméret1 AWG (Al)
FelszerelésSzabadon álló
Felszerelési stílusEgységtartó
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Feszültségértékelés600V AC, 250V DC
Szélesség6"
Vezetékméret250 MCM, 600 MCM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.29
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8536200040

Termék részletek:

A Square D LAL36350 nyomáskapcsoló a berendezéseken vagy rendszereken belüli nyomásszintek figyelésére és szabályozására szolgál. Pontosan érzékeli a nyomásváltozásokat az optimális működés érdekében, megakadályozza a túlnyomást és védi a berendezéseket. Ezt a nyomáskapcsolót a gyártási, automatizálási és HVAC alkalmazásokban használják a kívánt nyomástartományok fenntartásához.

Jellemzők:

  • Állítható azonnali kioldással rendelkezik az áramkörvédelmi küszöbértékek pontos testreszabásához.
  • Ez a nyomáskapcsoló 3 pólusú, 3 fázisú és termikus-mágneses kioldásvédelemmel rendelkezik az elektromos veszélyek elleni fokozott biztonság érdekében.
  • A könnyű csatlakoztatás érdekében vezeték- és teherhordó kapcsokkal érkezik.
  • Ennek a Square D megszakítónak a névleges árama 350 A, a névleges feszültsége 600 VAC / 250 VDC, és a maximális névleges megszakítási áram 42 kA 240 VAC mellett.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Square D LAL36350 nyomáskapcsolót?

A.

  • Kapcsolja ki az áramellátást a biztonság érdekében a karbantartás során.
  • Szemrevételezéssel ellenőrizze a szennyeződést, törmeléket és korróziót.
  • Puha ronggyal óvatosan törölje le a kapcsolót.
  • Használjon sűrített levegőt a por eltávolításához a nehezen elérhető helyekről.
  • Ellenőrizze és szükség esetén húzza meg a kapcsokat.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kapcsoló működését.
  • Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be az alapértékeket.

K. Hogyan telepíthetem ezt a nyomáskapcsolót?

A.

  • Ügyeljen a biztonságra úgy, hogy a telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást.
  • Erősítse meg a nyomáskapcsoló alkalmasságát és kompatibilitását az alkalmazás követelményeivel.
  • Válassza le az áramellátást a biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében.
  • Ha régi kapcsolót cserél, válassza le és távolítsa el.
  • Kövesse a gyártó bekötési rajzát az áramforrás és a terhelés vezetékeinek a nyomáskapcsoló kapcsaihoz való csatlakoztatásához.
  • Csatlakoztassa a rendszer nyomásvezetékét a nyomáskapcsoló nyomáscsatlakozójához.
  • Biztonságosan rögzítse a nyomáskapcsolót egy stabil helyre megfelelő hardver segítségével.
  • Állítsa be a nyomáskapcsoló beállításait, például a bekapcsolási és kikapcsolási nyomásokat a rendszer igényei szerint.
  • Tesztelje a nyomáskapcsoló működését, miután megbizonyosodott arról, hogy minden csatlakozás biztonságos.
  • Zárja le a hozzáférési paneleket, szigetelje le a csatlakozásokat és állítsa vissza az áramellátást a telepítési folyamat befejezéséhez.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a nyomáskapcsoló kiválasztásakor?

A.

  • Biztosítsa a kompatibilitást rendszere nyomáskövetelményeivel.
  • Igazítsa a feszültséget, áramerősséget és típust a rendszeréhez.
  • Válasszon rugalmasságot az állítható alapjelekkel.
  • Fontolja meg a pontosságot és a hiszterézist a gyakori kerékpározás elkerülése érdekében.
  • Ellenőrizze a beállításnak megfelelő védelmet és elhelyezést.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységÁr
SQUARE D LAL36250 megszakító 250a 3p 600vac fül | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "€5,142.12
SQUARE D LAL36300 megszakító, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "€5,142.12
SQUARE D LAL36400 öntött tokos megszakító, LAL, 400 A, 600 VAC, füles, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "€5,142.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL36350 megszakító, 350A, 3 pólusú, 600 VAC, füles
€5,142.12 /Mértékegység