SIEMENS Csavaros megszakítók, HLMD sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: HLMD , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
HLMD63B500
500A€6,307.85
A
HLMD63B600
600A€6,307.85
A
HLMD63B800
800A€6,307.85
B
HLMD63F800
800A€4,450.88

Csavaros megszakítók, HLMD sorozat

A Siemens HLMD sorozatú megszakítókat arra tervezték, hogy megvédjék az ipari gépeket és berendezéseket a rövidzárlat és a túlterhelés okozta károktól. Ezeket az eszközöket 40 ° C környezeti hőmérsékleten kalibrálják, és hőmágneses kioldással rendelkeznek, hogy hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosítsanak. Válasszon ezek közül a megszakítók széles választékából, amelyek 500 és 800 A közötti áramerősségűek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?