AC feszültség besorolása: 600 VAC , Megszakító típusa: Standard
, Jelenlegi értékelés: 350A , DC feszültség névleges: 250 VDC , Keret méret: 400A / LA , Magasság: 11 " , Azonnali utazás: Állítható , Mágneses tartási áram: 1750A , Mágneses kioldó áram: 3500A , Max. Vezeték mérete: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Vezeték mérete: 1 AWG (Al) , Beépítési: Szabadon álló , Szerelési mód: Egységtartó , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Hőmágneses , Névleges feszültség: 600V AC, 250V DC , Szélesség: 6" , Vezeték mérete: 250 MCM, 600 MCM