CLC Poliészter mobiltelefontartók, párnázott belső terek


Szűrő
Mélység: 1.5 " , Anyaga: Poliészter , Zsebek száma: 1
StílusModellszínekMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5124
Fekete4"2"€17.95
B
5124M
Mohás tölgy (R)4.25 "2.5 "€17.39

Poliészter mobiltelefontartók, párnázott belső terek

A CLC párnázott mobiltelefon -tartókat kisebb mobiltelefonok biztonságos tárolására tervezték ipari és gyártó létesítményekben. Ezek az egységek karcolásálló anyagból készült béléssel, rugalmas hurokkal, vagy toll / ceruza / jelölő és nagy teherbírású klipszel rendelkeznek a sokoldalú, kétirányú rögzítéshez az övhez vagy hevederhez a tárolás és szállítás kényelme érdekében. A változatok fekete és mohás tölgy színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?