SQUARE D LAL36300 megszakító, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916

SQUARE D LAL36300 megszakító, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC

Raktáron
Tétel: AG7CXE Típus: LAL36300Kereszthivatkozás: 5B916

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,142.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők300
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5.8 "
Keret méret400A / LA
Magasság11 "
Magas erősségű utazás beállítása3000A
Alacsony erősségű utazás beállítása1500A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Vezetékméret1 AWG (Al)
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.371
Hajó magassága (cm)22.91
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)29.49
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • LAL sorozatú öntött tokos megszakító, amelynek célja a panelek és a kapcsolótábla elosztó paneljeinek védelme a túlterheléstől vagy rövidzárlattól
    • Hő-mágneses kioldó egység hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókkal
    • Átvezető vezeték és teherhordó kapcsok a panel több részének csatlakoztatásához
    • Maximális megszakítási kapacitás: 42 kA 240 VAC, 30 kA 480 VAC és 22 kA 600 VAC

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységÁr
SQUARE D LAL36250 megszakító 250a 3p 600vac fül | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "€5,142.12
SQUARE D LAL36350 megszakító, 350A, 3 pólusú, 600VAC, füles | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "€5,142.12
SQUARE D LAL36400 öntött tokos megszakító, LAL, 400 A, 600 VAC, füles, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "€5,142.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL36300 megszakító, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC
€5,142.12 /Mértékegység