SQUARE D LAL36400 öntött tokos megszakító, LAL, 400 A, 600 VAC, füles, 3 P | AG7CXG 5B918

SQUARE D LAL36400 öntött házos megszakító, LAL, 400 A, 600 VAC, fül, 3 P

Raktáron
Tétel: AG7CXG Típus: LAL36400Kereszthivatkozás: 5B918

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,020.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők400
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5.8 "
Keret méret400A / LA
Magasság11 "
Magas erősségű utazás beállítása4000A
Alacsony erősségű utazás beállítása2000A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Vezetékméret1 AWG (Al)
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.68
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)22.45
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • LAL sorozatú megszakító, amely megvédi az elektromos rendszereket a túlterhelés és rövidzárlat okozta károktól; ideális panelekhez, ipari házakhoz, kapcsolótáblákhoz, busyway dugaszolható egységekhez, kombinált indítókhoz és vezérlőközpontokhoz
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel, 2000 - 4000 A állítható kioldási beállítással, azonnali és hosszú távú áramkorlátozási védelmet biztosít
    • Rögzítőcsavarokkal felszerelve a megszakító helyén tartásához és kapcsokkal az 1-es AWG - 250 kcmil méretű alumínium vezetékek elhelyezéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységÁr
SQUARE D LAL36250 megszakító 250a 3p 600vac fül | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "€8,166.00
SQUARE D LAL36300 megszakító, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "€8,021.02
SQUARE D LAL36350 megszakító, 350A, 3 pólusú, 600VAC, füles | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "€8,326.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL36400 öntött házos megszakító, LAL, 400 A, 600 VAC, fül, 3 P
€7,020.32 /Mértékegység