SQUARE D HDP36100 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 3P, 100A, 600VAC / 250VDC | CE6JUE

SQUARE D HDP36100 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 3P, 100A, 600VAC / 250VDC

Cikkszám: CE6JUE Típus: HDP36100

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaHDP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8945
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HDP36100 PowerPact H Series circuit breaker designed for protecting downstream components from severe inrush currents
    • A termikus mágneses kioldóegység pillanatnyi és késleltetett funkciókat is lehetővé tesz a maximális túláramvédelem érdekében
    • Unique I-Line design with lug load and nut line terminals provides easy installation and hassle-free wiring configuration
    • 14-3 AWG méretű réz- vagy alumíniumhuzalokat tartalmaz
    • UL listán, CSA tanúsítvánnyal és CE jelöléssel

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36025 öntött tokos megszakító, hőmágneses, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36150 öntött tokos megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36125 öntött ház megszakító, 18kAIC, 3 pólusú, 125A | CE6GZB HDP36125125-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36110 öntött ház megszakító, 3 pólusú, 25 kAIC 240 V-on | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36035 megszakító, 35A, 3 pólusú, 18kAIC, csavaros | CE6GZD HDP3603535-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis | CE6GZE HDP3604040-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDP36100 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 3P, 100A, 600VAC / 250VDC