SQUARE D HDP36150 öntött tokos megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA | CE6GYY

SQUARE D HDP36150 öntött ház megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA

Tétel: CE6GYY Típus: HDP36150

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők150
frame típusaHDP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HDP36150 PowerPact H öntött házú megszakító áramelosztó rendszerekben történő használatra, rövidzárlati vagy túlterhelési körülmények közötti áramkör nyitására
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldó egység, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is biztosít
    • H vázas kivitel 3 pólusú konfigurációval, DIN sínre szereléssel és füles kapcsokkal
    • Alkalmazza a réz és alumínium huzalokat, amelyek huzalmérete 14 és 3/0 AWG közötti, a sokoldalúság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36025 öntött tokos megszakító, hőmágneses, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36125 öntött ház megszakító, 18kAIC, 3 pólusú, 125A | CE6GZB HDP36125125-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36110 öntött ház megszakító, 3 pólusú, 25 kAIC 240 V-on | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36035 megszakító, 35A, 3 pólusú, 18kAIC, csavaros | CE6GZD HDP3603535-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis | CE6GZE HDP3604040-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36045 megszakító, 18kAIC, 45A, 3 pólusú, 3 fázisú | CE6GZF HDP3604545-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDP36150 öntött ház megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA