SQUARE D HDP36125 öntött ház megszakító, 18kAIC, 3 pólusú, 125A | CE6GZB

SQUARE D HDP36125 Molded Case Circuit Breaker, 18kAIC, 3-Pole, 125A

Tétel: CE6GZB Típus: HDP36125

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők125
frame típusaHDP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HDP36125 circuit breaker suitable for reverse-feed applications to protect sensitive electrical circuits from current overloads and short circuits
    • Clip-on DIN rail mounting facility equippped with a terminal nut line and load-side lugs for reducing the installation downtime
    • Hő-mágneses kioldó egység azonnali reagálásra a súlyos áramfeszültségekre, miközben enyhe túlterhelés esetén elakad
    • Accommodates 14 - 3 AWG rigid aluminium / copper wires
    • UL listán, CSA tanúsítvánnyal, CE jelöléssel és IEC jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36025 öntött tokos megszakító, hőmágneses, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36150 öntött tokos megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36110 öntött ház megszakító, 3 pólusú, 25 kAIC 240 V-on | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36035 megszakító, 35A, 3 pólusú, 18kAIC, csavaros | CE6GZD HDP3603535-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis | CE6GZE HDP3604040-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36045 megszakító, 18kAIC, 45A, 3 pólusú, 3 fázisú | CE6GZF HDP3604545-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDP36125 Molded Case Circuit Breaker, 18kAIC, 3-Pole, 125A