SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 15A, 600VAC | CE6GYN

SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött ház megszakító, H keret, 15A, 600 VAC

Tétel: CE6GYN Típus: HDP36015

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaHDP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)16.31
Hajó hossza (cm)8.61
Hajószélesség (cm)10.39
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HDP36015 PowerPact öntött házas megszakító az elektromos rendszerek rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére
    • Ideális fordított előtolási alkalmazásokhoz elosztórendszerekben a fő- és leágazó áramkörök védelmére
    • 3 pólusú, 3 fázisú kialakítás egy kompakt egységben a maximális teljesítmény érdekében
    • Nem cserélhető, hő-mágneses kioldással rendelkezik az azonnali és hosszú ideig tartó áramkorlátozó védelem érdekében
    • Rakományoldali füles kapcsokkal van felszerelve a 14 AWG és 3/0 AWG közötti méretű vezetékek elhelyezéséhez
    • Csavaros rögzítés függőleges és vízszintes irányban egyaránt
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HDP36025 öntött tokos megszakító, hőmágneses, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36150 öntött tokos megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36125 öntött ház megszakító, 18kAIC, 3 pólusú, 125A | CE6GZB HDP36125125-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36110 öntött ház megszakító, 3 pólusú, 25 kAIC 240 V-on | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36035 megszakító, 35A, 3 pólusú, 18kAIC, csavaros | CE6GZD HDP3603535-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis | CE6GZE HDP3604040-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36045 megszakító, 18kAIC, 45A, 3 pólusú, 3 fázisú | CE6GZF HDP3604545-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött ház megszakító, H keret, 15A, 600 VAC