ALBION Kingpinless görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Kingpinless görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Kingpin nélküli forgatható , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár , Versenypálya: Egyetlen labda , Forgatási sugár: 0"
StílusModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr (ÁFA nélkül)
A
110XS05201SG
375 font300-999 fontHőre lágyuló kaucsuk3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€116.82
B
110XA04201SG
600 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€118.59
A
110XS06201SG
600 font300-999 fontHőre lágyuló kaucsuk3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€173.39
B
110XA05201SG
750 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€127.21
B
110XA06201SG
900 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€320.40
C
110PM05228SG
1000 font1000-2999 fontpoliuretán3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€253.00
D
110FR08201SG
1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€172.04
D
110FR06201SG
1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€221.34
D
110FR05201SG
1400 font1000-2999 fontLágyvas3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€130.21
E
310FR06401SG
3500 font3000-5999 fontLágyvas1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"€295.99
E
310FR06501SG
4100 font3000-5999 fontLágyvas1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"€410.72
F
310NX08528SG
4100 font3000-5999 fontNejlon1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"€50.87
E
310FR08501SG
4100 font3000-5999 fontLágyvas1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"€314.35
E
310FR10501SG
4100 font3000-5999 fontLágyvas1 / 2 "Nem3-3/8 x 5-1/4"11.5 "4-1/2 x 6-1/4"€378.59
G
410FR10501SG
5400 font3000-5999 fontLágyvas1 / 2 "Nem4-1/8 x 6-1/8"12.5 "5-1/4 x 7-1/4"€582.41
G
410FR06501SG
5400 font3000-5999 fontLágyvas1 / 2 "Nem4-1/8 x 6-1/8"8"5-1/4 x 7-1/4"€273.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?