Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis | CE6GZE

SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis

Raktáron
Tétel: CE6GZE Típus: HDP36040

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€959.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaHDP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8945
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HDP36040 PowerPact H megszakító fordított előtolású alkalmazásokhoz, hogy megvédje az érzékeny elektromos áramköröket az áram túlterhelésétől és rövidzárlatától
    • A hőmágneses kioldás azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre, de elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Vonal- és rakományoldali füles csatlakozók 14-3 AWG alumínium- vagy rézhuzalokhoz
    • CE-jelölés, CSA-tanúsítás, UL-jegyzék és IEC-jóváhagyás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36025 öntött tokos megszakító, hőmágneses, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36150 öntött tokos megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36125 öntött ház megszakító, 18kAIC, 3 pólusú, 125A | CE6GZB HDP36125125-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36110 öntött ház megszakító, 3 pólusú, 25 kAIC 240 V-on | CE6GZC HDP36110110-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36035 megszakító, 35A, 3 pólusú, 18kAIC, csavaros | CE6GZD HDP3603535-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36045 megszakító, 18kAIC, 45A, 3 pólusú, 3 fázisú | CE6GZF HDP3604545-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis
€959.98 /Mértékegység