A Alumínium redőny sz .: 4C559 , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágyméret: 3 / 4 " , Csapágy típusa: Tömített párna blokk , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C214 , Karima mélysége: 1" , Karima szélessége: 24 " , Keret anyaga: Galvanizált acél , horganyzott fali redőny sz.: 1C745 , Magasság: 24 " , Hz: 60 , Szívógát száma: 1WBU2 , Max. Mélység: 19.5 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: Osztott fázisú , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Pengék száma: 6 , fázis: 1 , propeller átm.: 20 " , Légcsavar anyaga: Acél , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Venturi hézag átm.: 20.5 " , Venturi mélység: 3.25 " , Feszültség: 115 / 208-230 , Időjárási szám: 3FKF2 , Szélesség: 24 "
Standard teljesítményű kipufogó ventilátorok, 20 hüvelykes propellerátmérő
A Dayton szíjhajtású elszívó ventilátorokat az ipari és kereskedelmi létesítmények megfelelő szellőzéséhez tervezték. Ezek az egységek hatlapátos horganyzott acél propellerekkel rendelkeznek, amelyek nagy mennyiségű levegőt mozgatnak alacsony statikus nyomáson. Változó hangmagasságú, állítható motortárcsával érkeznek, amely lehetővé teszi a ventilátorok különböző fordulatszámát, és a CFM optimalizálja a ventilátor teljesítményét. Ezek a kipufogóventilátorok teljesen zárt levegő (TENO) burkolatokkal rendelkeznek (pormentesek), külső forrásokból származó légáram segítségével a levegőt a motor keretén keresztül fújva hűtésre. Függőleges vagy vízszintes helyzetben is felszerelhetők, és 6 és 1039 fordulat / perc ventilátor sebességgel kaphatók.