PRESTOLITE MOTORS DC sebmotorok


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Burkolat: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Keret: Nem szabványos , Teljes terhelésű erősítők: 200 , Szigetelési osztály: F , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor típusa: Sebmező , Beépítési: Különleges , Adattábla RPM: 2800 , Tengely átmérő: 9 / 16 "
StílusModellHPTeljes hosszForgásA tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
MUE-6303
1-3/56 5 / 16 "CWSE-€424.95
B
MUE-6301
1-3/56 13 / 16 "Cmwse1 / 2 "€394.35
C
MUV-6301
1-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "€464.97
D
MUE-6311
1-3/56 5 / 16 "Cmwse3 / 8 "€438.02
E
MUE-6302
1-3/56.75 "Cmwse3 / 8 "€413.79
F
HH-6304A
27.437 "Cmwse3 / 8 "€535.74
G
HH-6302
27.5 "Cmwse1 / 2 "€498.16
H
HH-6304
27.437 "Cmwse3 / 8 "€539.53

DC sebmotorok

A Prestolite tekercses egyenáramú motorjait kávédarálókban, keverőkben, szivattyúkban, ollós emelőkben, padlóápoló porszívókban és más olyan alkalmazásokban használják, ahol nagy nyomatékra/fordulatszámra van szükség. Ezek a motorok nagy hőkapacitásuk miatt hosszabb ideig működhetnek túlmelegedés nélkül. A Prestolite motorok IP54-es (teljesen zárt ventilátorhűtéses) burkolattal rendelkeznek, és 12 VDC feszültséggel és 2800 ford./perc fordulatszámmal működnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?