SQUARE D FAL34020-1021 Molded Case Circuit Breaker, Unit Mount, 3 Phase, 18kAIC | CE6JGG

SQUARE D FAL34020-1021 öntött házas megszakító, egységre szerelhető, 3 fázis, 18 kAIC

Tétel: CE6JGG Modell: FAL34020-1021
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D FAL34020-1021 F-keretes megszakító, amely megszakítja az áramot, és megvédi a későbbi alkatrészeket a súlyos túlterheléstől és rövidzárlattól
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozási védelmet biztosít
    • Az egységrögzítés gyors telepítést tesz lehetővé, és támogatja a 14 és 4 AWG közötti méretű rézhuzalokat, valamint a 12 és 4 AWG közötti méretű alumíniumhuzalokat
    • Lehetővé teszi a söntkioldást a kézi kioldáshoz távvezérelt forrás (nyomógomb vagy pilótaeszköz) segítségével az áramkör megszakításához
    • Ul-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL34020-1021 öntött házas megszakító, egységre szerelhető, 3 fázis, 18 kAIC