BRADY Csőjelző, öntözővíz


Szűrő
Háttérszín: Piros , Jelmagyarázat színe: fehér , tekercs hossza: 30 láb.
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
20467
-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€44.64
B
15593
-12 "Snap-On-Nyomásérzékeny vinil12 "€210.20
A
73928
-2"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€76.37
B
41476
-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€206.30
C
4128-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€34.48
D
5765-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.69
D
5765-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.65
C
4128-C
2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.70
D
II-5765
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.38
E
7269-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.94
C
4128-A
3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.35
F
7269-3C
3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.94
G
7269-4
3/4" to 2-3/8"4"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.94
C
4128-D
4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.73
H
4128-F
6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€28.35
I
5765 HPV
8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€51.90
H
4128-H
10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€52.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?