SQUARE D FAL32060-1021 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 120 / 240V Shunt Trip, 3P | CE6JGP

SQUARE D FAL32060-1021 öntött házas megszakító, 60A, 120 / 240V söntkioldó, 3P

Tétel: CE6JGP Modell: FAL32060-1021
€1,214.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D FAL32060-1021 betápláló megszakító, ideális az áram túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelemhez áramelosztó alkalmazásokban
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Vonal- és terhelésoldali kapcsok a problémamentes vezetékezéshez és a laza csatlakozások kiküszöböléséhez
    • Ideális 14-1 AWG réz és 12-1 AWG alumínium vezetékek elhelyezésére
    • CSA-tanúsított és UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL32060-1021 öntött házas megszakító, 60A, 120 / 240V söntkioldó, 3P
€1,214.50 /Mértékegység