VESTIL STRAP-PS sorozatú pántos kocsik


Szűrő
Caster Dia .: 8" , Görgő anyaga: Gumi , Max. Alap átm.: 25 " , Max. Mag szélessége: 25 " , Max. Heveder átm.: 24 " , Min. Alap átm.: 8" , Min. Mag szélessége: 3" , Görgők száma: 2 , Irányultság: Függőleges , Tálca magassága: 9" , Tálca hossza: 11 1 / 2 " , Tálca szélessége: 13 "
StílusModellszínekMélységKeret anyagMagasságMax. Anyag átm.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SZÍJ-PS-P
Fekete20 "Acél, műanyag38 "8"18.5 "-
ajánlatkérés
B
STRAP-PS-HD
Kék, sárga22.3125 "Acél41.81 "24 "25 "€519.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?