EATON Danfoss MPV1-10 sorozatú irányított vezérlőszelepek


Az Eaton Danfoss MPV1-10 sorozatú irányított szabályozószelepek olyan becsavarható patronos szelepek, amelyek szabályozzák a folyadékok irányított áramlását és megakadályozzák a visszaáramlást. Ezek a poppet típusú szelepek általában zártak, és alkalmasak betakarítógépekhez, szemétszállítókhoz és ipari alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566025
€104.16
ajánlatkérés
A
565589
€71.33
ajánlatkérés
B
02-113035
€518.87
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss MPV1-10 sorozatú irányított szabályozószelepei az összes általános célú hidraulikafolyadék áramlását szabályozhatják.
  • Ezek az acél szelepek 2 porttal és egy karral rendelkeznek 0 fokos szögben.
  • Javasoljuk, hogy a 18/16/13 ISO tisztasági kóddal szűrjék őket, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a szelepekbe.
  • Ezeknek a Vickers Eaton Danfoss MPV1-10 sorozatú irányított szabályozószelepeknek a belső szivárgása 5 csepp/perc maximális nyomáson.
  • Alumínium házzal rendelkeznek a korróziónak kitett alkalmazásokhoz.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 566086 tömítőkészlet: Ez a Viton tömítéssel rendelkező tömítésjavító készlet az elhasználódott vagy sérült tömítések cseréjére szolgál ezen irányszabályozó szelepekben.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletűek ezek az Eaton Danfoss MPV1-10 sorozatú irányított szabályozó szelepek?

Ezek az Eaton Danfoss MPV1-10 sorozatú irányított szabályozó szelepek -40 és 120 °C közötti hőmérsékleten működhetnek.

Mi a névleges nyomása és áramlási sebessége ezeknek az Eaton Danfoss MPV1-10 sorozatú irányszabályozó szelepeknek?

Ezeknek az Eaton Danfoss MPV1-10 sorozatú irányított szabályozószelepeknek a névleges nyomása 210 bar (3000 psi), áramlási sebessége pedig 45 l/perc (11.9 gpm).

Ezek az Eaton Danfoss MPV1-10 sorozatú irányszabályozó szelepek rendelkeznek tömítéssel?

Ezek az Eaton Danfoss MPV1-10 sorozatú irányszabályozó szelepek Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?