Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FAL32045 F típusú megszakító, 3P, ABC fáziscsatlakozás, 240 V | CE6GWG

SQUARE D FAL32045 F típusú megszakító, 3P, ABC fáziscsatlakozás, 240 V

Raktáron
Tétel: CE6GWG Típus: FAL32045

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€819.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők45
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.079
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • SQUARE D FAL32045 öntött házas megszakító a nagy teljesítményű kereskedelmi és ipari berendezéseken áthaladó hibás áramok megszakítására
    • F-keret kialakítása I-Line rögzítési lehetőséggel és füles csatlakozókkal az egyszerű és biztonságos telepítés és vezetékezés érdekében
    • Fix, termikus-mágneses kioldó egység, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is kínál
    • Az enyhe áramingadozások felülbírálásával 40°C-os maximális üzemi hőmérsékletnek is ellenáll

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL32045 F típusú megszakító, 3P, ABC fáziscsatlakozás, 240 V
€819.55 /Mértékegység