SQUARE D FA34060G PowerPact B Circuit Breaker, 3P, 60A, 18kAIC, GFI Shunt Trip | CE6GVX

SQUARE D FA34060G PowerPact B megszakító, 3P, 60A, 18kAIC, GFI söntkioldó

Tétel: CE6GVX Típus: FA34060G

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.862
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • SQUARE D FA34060G megszakító, amely az áram megszakítására szolgál, ha hibát észlel az elektromos áramkörben
    • Tartalmaz földzárlati sönt kioldó vezetéket, amely kinyílik, amikor az áram eléri a földzárlat-érzékelő beállítását, majd megszakítja az áramkört az áramütések elkerülése érdekében
    • A hőmágneses kioldó egység hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is kínál
    • Integrált egyedi I-Line rögzítés, valamint egységrögzítési lehetőség (DIN sínre szerelhető) konzolokkal a könnyű telepítés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA34060G PowerPact B megszakító, 3P, 60A, 18kAIC, GFI söntkioldó