A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágyméret: 3 / 4 " , Csapágy típusa: Tömített párna blokk , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Karima mélysége: 1" , Keret anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: 3-fázis , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Pengék száma: 6 , fázis: 3 , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Feszültség: 208-230/460
Standard teljesítményű kipufogó ventilátor W/ motor és meghajtó csomaggal
A Dayton szabványos elszívóventilátorok alkalmasak raktárak, gyárak, üzemek és irodák szellőztetésére. Ezek az egységek 6 lapátos, horganyzott acél propellerrel rendelkeznek, amelyek nagy levegőmennyiséget mozgatnak alacsony statikus nyomáson (0.125 hüvelyk vagy kisebb), hogy szilárdságot és zajszintet biztosítsanak. Ezek a ventilátorok teljesen zárt, nem szellőztetett motorházzal is rendelkeznek (nyílások vagy külső ventilátorok nélkül), és egy egyszerű konvekciós módszertől függenek a motorvázból történő hőelvezetéshez. Szíjhajtású kialakításuk lehetővé teszi a ventilátorsebesség rugalmasságát és a CFM-et a ventilátor teljesítményének optimalizálása érdekében. A teljes szerelvény tartalmazza a motort, a szíjat, a perselyeket és a tárcsákat (külön csomagolva), és könnyen felszerelhető vízszintes vagy függőleges helyzetben. Válasszon a standard teljesítményű kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 621 és 1221 ford./perc közötti ventilátorsebesség-tartományban állnak rendelkezésre.