Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 LF3002 dielektromos egység 1 x 3/4 hüvelykes Fip x forrasztás | AB8QZG 26X172

WATTS 1 db LF3002 dielektromos összekötő 1 x 3/4 hüvelykes Fip x forrasztás

Raktáron
Tétel: AB8QZG Modell: 1 LF3002Kereszthivatkozás: 26X172

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€46.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
test anyagaRéz és vas
Kapcsolat típusaFIP x Forrasztás
TömítőanyagBuna-N
Hex méret2.875 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Anya anyagaAcél
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF3002 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Acél1"3 / 4 "€72.44
WATTS LF3002 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPY 0009872 LF3002 3/4Vas3 / 4 "1 / 2 "€49.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 db LF3002 dielektromos összekötő 1 x 3/4 hüvelykes Fip x forrasztás
€46.51 /Mértékegység