SQUARE D FA24080AC Molded Case Circuit Breaker, 80A, 2P, 25kAIC at 240VAC | CE6JBR

SQUARE D FA24080AC öntött ház megszakító, 80A, 2P, 25kAIC, 240VAC

Tétel: CE6JBR Típus: FA24080AC
€1,130.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők80
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA24080AC megszakító elektromos vezérlőpanelekben és kapcsolótáblákban való használatra elektromos áramkörök és berendezések áram túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Hőmágneses kioldás a hosszú távú és azonnali kioldási funkciók biztosításához, hogy egyszerre reagáljon a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • A rakodó oldalsó fülek biztosítják a problémamentes vezetéket és az I-Line stílusú plug-in kialakítás megkönnyíti a telepítést
    • Ideális 14 - 1 AWG réz és 12 - 1 AWG alumínium vezetékek elhelyezéséhez
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA24080AC öntött ház megszakító, 80A, 2P, 25kAIC, 240VAC
€1,130.99 /Mértékegység