VESTIL CS sorozatú horgonykészletek


Szűrő
Csavar hossza: 4 1 / 4 " , Szín: Ezüst , Anyaga: Acél
StílusModellCsavar méreteHorgonyok számaCsavarok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
CS-HD-AK-2
7 / 16 "x 4 1 / 4"22€114.78
B
CS-HD-AK-3
7/16" x 4 1/4", 7/16" x 3 1/2"33€155.81
C
CS-HD-AK-4
7/16" x 4", 7/16" x 3 1/2"44€202.52

CS sorozatú horgonykészletek

A Vestil CS sorozatú horgonykészletek a gépek, állványok és szerkezetek földhöz való biztonságos rögzítésére szolgálnak, megakadályozva az elmozdulást vagy a felborulást működés közben vagy külső erők hatására. Megbízható rögzítési megoldásokkal ezek a horgonykészletek segítenek megelőzni a baleseteket, megőrizni a működési hatékonyságot és megfelelnek a biztonsági előírásoknak. Ezek nélkülözhetetlenek a személyzet, a berendezések és a tulajdon védelmében, biztonságos környezet biztosításához dinamikus munkaterületeken, ahol a stabilitás kulcsfontosságú az optimális teljesítményhez. Ezek a horgonykészletek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében. 4 nagy teherbírású horgonyt, csavart és alátétet tartalmaznak, és reteszelő mechanizmusokkal vannak felszerelve, amelyek minimalizálják a vibrációt és megakadályozzák a véletlen kioldódást, biztosítva a folyamatos stabilitást. 2, 3 és 4 horgonyos készletekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?