SQUARE D FA24015BC öntött ház megszakító, 15A, hőmágneses kioldó | CE6JAX

SQUARE D FA24015BC öntött ház megszakító, 15A, hőmágneses kioldó

Tétel: CE6JAX Típus: FA24015BC
€1,051.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA24015BC megszakító, amelyet az érzékeny elektronikus berendezések túlterheléstől és rövidzárlattól való védelmére terveztek
    • A hőmágneses kioldás hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat kínál, hogy azonnal reagáljon a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Az egyedi I-Line stílusú csatlakozó kényelmesen rögzíthető minden típusú panelhez és kapcsolótáblához a gyors telepítés és javítás érdekében
    • UL lista, CSA tanúsítás és CE jelölés

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA24015BC öntött ház megszakító, 15A, hőmágneses kioldó
€1,051.96 /Mértékegység