VELVAC Gyors csatlakozó csatlakozó


Szűrő
Csatlakozási anyag: Réz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Szigetelés: Tele , Szigetelés típusa: Hőre zsugorodó nejlon / poliolefin , Max. Hőmérséklet: 90 fok F , Max. Feszültség: 600V , Varrás: A forrasztott , Lap mérete: 0.032 "x 0.250"
StílusModellHordó belsejében Dia.SzínkódTételTeljes hosszVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
37197
0.062 "PirosFérfi leválasztása1.4 "22 - 18 AWG€21.06
B
37187
0.062 "PirosNő leválasztása1.5 "22 - 18 AWG€20.80
C
37387
0.097 "KékNő leválasztása1.55 "16 - 14 AWG€21.77
D
37397
0.097 "KékFérfi leválasztása1.45 "16 - 14 AWG€21.87
E
37487
0.142 "SárgaNő leválasztása1.5 "12 - 10 AWG€24.25
F
37497
0.142 "SárgaFérfi leválasztása1.42 "12 - 10 AWG€26.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?