MALIN CO. Rozsdamentes acél Aerospace Lockwires


Amikor a csavarok meglazulnak, a Malin Co. zárhuzalok olyan szilárdan rögzítik őket, mint egy zárat, még több meghúzással ellensúlyozva őket. Megerősítik a csavarokat, anyákat és rögzítőelemeket, amikor kritikus a helyükön tartásuk, például ipari berendezések, repülőgépek, mozgó járművek és tengeri hajók.

Szűrő
Befejezés: Csupasz vezeték , Anyaga: 302/304 SS , Alak: Round
StílusModellÁtmérőHosszCsomagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
MS20995C15
0.015 "1665 ft.sörét-
ajánlatkérés
B
34-0200-005S
0.02 "4655 ft.Cséve€93.49
B
34-0200-014S
0.02 "232.75 ft.Cséve€25.53
A
MS20995C20
0.020 "931 ft.sörét€36.22
A
MS20995C21
0.021 "844 ft.sörét-
ajánlatkérés
A
MS20995C25
0.025 "596 ft.sörét€35.57
B
34-0250-014S
0.025 "149 ft.Cséve€25.32
B
34-0250-005S
0.025 "2980 ft.Cséve€91.59
B
34-0320-005S
0.032 "1820 ft.Cséve€139.85
B
34-0320-014S
0.032 "91 ft.Cséve€25.02
A
MS20995C32
0.032 "364 ft.sörét€33.86
B
34-0410-005S
0.041 "1105 ft.Cséve€78.56
B
34-0410-014S
0.041 "55.25 ft.Cséve€24.74
A
MS20995C41
0.041 "221 ft.sörét€33.66
A
MS20995C47
0.047 "169 ft.sörét-
ajánlatkérés
A
MS20995C51
0.051 "143 ft.sörét€33.33
B
34-0510-014S
0.051 "35.75 ft.Cséve€24.44
B
34-0510-005S
0.051 "715 ft.Cséve€77.78

Működési mechanizmus

  • A huzalrögzítő anyák és csavarok huzalozásához fűzze át őket két vagy több rögzítőn, csavarja meg és húzza meg őket, majd tekerje egy másik alkatrész köré a rögzítéshez.
  • Egy csavart a vezetékek 180 fokos íven keresztül történő megcsavarásával hozunk létre, ami egyenlő a teljes fordulat felével.
  • Az elektromos rendszer szorosan elhelyezkedő, zárt geometriai mintázatú (háromszög, négyzet, téglalap, kör stb.) részeihez az egyszálú zárhuzalozási módszer alkalmazható.
  • A legelterjedtebb módszer a kettős csavarás módszer, amely két huzalszál összecsavarását jelenti.
  • Csavarás közben a vezetéket feszesre kell húzni.

Jellemzők

  • Könnyen formázható és formázható.
  • Rozsdamentes acél konstrukció, amely ellenáll a rozsdának és a korróziónak zord tengeri környezetben.
  • A kiválasztott modellek nagy sűrűségű polietilénből készült újrahasznosítható tartályba vannak csomagolva, hogy megvédjék a zsíroktól és a korrozív anyagoktól.
  • Színkóddal ellátott dobozok a biztonsági zár vezetékek egyszerű azonosításához.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM A 580

Gyakran ismételt kérdések

Mit kell szem előtt tartani a zárhuzal használata előtt?

  • A zárhuzalokat nem szabad úgy felszerelni, hogy azok dörzsölődésnek, vibrációs kifáradásnak vagy egyéb további feszültségnek legyenek kitéve, mint a vezetékre fektetett feszültség, ami megakadályozza a kilazulást.
  • Győződjön meg arról, hogy a zárni kívánt egységek megfelelően meg vannak-e húzva.
  • A megfelelő lyukigazítás eléréséhez nem ajánlott alul- vagy túlhúzás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?