SPEARS VALVES PVC True Union 2000 ipari golyóscsapok, foglalat végek, EPDM


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: Inline, True Union , Kapcsolat típus: Aljzat x foglalat , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Záró póló , Max. Nyomás: 235 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Safe-T-Shear (R) , Temp. Hatótávolság: 73 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1822-080
-€4,642.03
ajánlatkérés
A
1822-025
-€435.20
ajánlatkérés
A
1822-030
3"€1,044.41
A
1822-040
4"€1,763.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?