ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES Akusztikus mennyezeti csempék


Szűrő
Szín: fehér , Anyaga: Ásványi rost , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 120 fok F között , Szélesség: 24 "
StílusModellLefedettségÉlettípusTételHosszFényvisszaverődésEllenállóVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
304A
48 sq ft.Ferde TegularMennyezeti csempe ferde Tegular24 "0.87-5 / 8 "€377.26
B
GR823A
48 sq ft.Négyzet alakú betétMennyezeti csempe48 "0.82Tűzőr5 / 8 "€174.49
C
895A
48 sq ft.Négyzet alakú betétMennyezeti csempe48 "0.81Tűzőr5 / 8 "€160.58
D
2776B
80 sq ft.Ferde TegularMennyezeti csempe48 "0.82A osztályú tűzgátló3 / 4 "€252.72

Akusztikus mennyezeti csempék

Az Armstrong akusztikus mennyezeti burkolólapokat előadótermekbe, előadótermekbe, könyvtárakba és multiplexekbe történő beépítésre tervezték, a terem akusztikájának megváltoztatására. Ezek a lapok ásványi szálas szerkezettel rendelkeznek, amely biztosítja az ütés- és karcállóságot, és akár 87 százalékos fényvisszaverő képességet biztosítanak. Ezeknek a lapoknak a nem irányított vizuális lehetősége csökkenti a selejtezést és a telepítési állásidőt. Válasszon ezeknek az akusztikus mennyezeti csempéknek a széles kínálatából, amelyek szögletes teguláris, ferde teguláris és négyzetes behelyezhető élekkel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?