A YELLOW JACKET 18975 vákuum/töltőszelep egy sokoldalú, 4 az 1-ben golyósszelepes eszköz porszívózáshoz, töltéshez és mageltávolításhoz/csere alkalmazásokhoz, hatékony vezérlést biztosítva a rendszer evakuálása során. Ez a többfunkciós eszköz kényelmet és precizitást kínál a technikusok számára, így a hűtő- és légkondicionáló rendszerek karbantartásának és szervizelésének elengedhetetlen eleme.
Jellemzők:
- Ez a töltőszelep egy extra 1/4 hüvelykes oldalsó porttal rendelkezik az elektronikus mikronos vákuum csatlakoztatásához, ami növeli a pontosságot és megkönnyíti a hűtőközeg adagolását.
- Hozzáférést biztosít a mag eltávolításához, lehetővé téve az evakuálást és a töltést egy korlátlan vezetéken keresztül a nagyobb sebesség és a nagyobb vákuum érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használható a YELLOW JACKET 18975 vákuum/töltőszelep vákuum- és töltési folyamatokhoz is?
V. Igen, a szelepet többféle funkcióra tervezték, beleértve a vákuumot, a töltést, a mag eltávolítását és a visszanyerést, sokoldalúságot biztosítva a HVAC karbantartásához.
K. Vannak-e speciális tényezők, amelyeket figyelembe kell venni ennek a vákuum-/töltőszelepnek a használatakor?
V. Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a rendszer kompatibilitása, a hűtőközeg típusa és az ajánlott nyomáshatárok betartása.
K. Hogyan tisztíthatom meg a YELLOW JACKET 18975 vákuum-/töltőszelepet?
A.
- Javasoljuk, hogy a szelepet enyhe oldószerrel vagy tisztítóoldattal tisztítsa meg, kerülje a súrolószereket, amelyek károsíthatják az alkatrészeit.
- A rendszeres karbantartás magában foglalja a kopás jeleinek ellenőrzését, a megfelelő működés biztosítását és szükség esetén a mozgó alkatrészek kenését.