PROTO Aljzat 1/4 meghajtó


Szűrő
Meghajtó mérete: 1 / 4 " , Meghajtó típusa: Négyzet , Befejez: Fekete oxid , Anyaga: Ötvözött acél , Pontok száma: 6 , Kimenet típusa: Hex , SAE vagy metrika: SAE , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
J4712LB
2"3 / 8 "Mély€18.25
A
J4711LB
2"11 / 32 "Mély€17.99
A
J4714LB
2"7 / 16 "Mély€17.77
A
J4716LB
2"1 / 2 "Mély€18.17
A
J4710LB
2"5 / 16 "Mély€17.87
B
J4709B
7 / 8 "9 / 32 "Standard €11.28
B
J4714B
7 / 8 "7 / 16 "Standard €12.26
B
J4716B
7 / 8 "1 / 2 "Standard €10.66
B
J4704B
7 / 8 "1 / 8 "Standard €11.64
B
J4712B
7 / 8 "3 / 8 "Standard €10.45
C
J4720AB
7 / 8 "5 / 8 "Standard €11.07
B
J4707B
7 / 8 "7 / 32 "Standard €10.07
B
J4708B
7 / 8 "1 / 4 "Standard €10.85
D
J4710B
7 / 8 "5 / 16 "Standard €11.58

Aljzat 1/4 meghajtó

A Proto ASME besorolású 6 és 8 pontos aljzatokat gyárt, amelyek ideálisak a makacs vagy sérült, illetve a puha anyagokból készült rögzítőkhöz. Ezek a foglalatok nagy teljesítményű TorquePlus hajtáskonfigurációval rendelkeznek, amely lehetővé teszi az aljzat gyors és egyszerű csatlakoztatását a rögzítőlapokhoz a sarkok bevonása nélkül. Ez a konfiguráció sugársarok kialakítású, amely segít eltolni az érintkezési felületet és a feszültséget a rögzítő sarkaitól, és elosztja ezeket az érintkezési feszültségeket a foglalat széles területén. Ez hatékonyan minimalizálja a véletlen elcsúszást. A TorquePlus belső kialakítása a rögzítőelemek lekerekítésének minimalizálásával is segít meghosszabbítani a szerszám élettartamát, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyebben dolgozzon a kopott, lekerekített vagy rozsdás kötőelemekkel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?