Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet 9080LBA362106 Elosztó blokk Standard 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0

SQUARE D 9080LBA362106 elosztó blokk szabványos 600 Vac 175a

Raktáron
Tétel: AG7FXD Típus: 9080LBA362106Kereszthivatkozás: 6PGG0
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
€267.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
Mélység2.06 "
Hossz5.37 "
Max. Amper150
Pólusok száma3
Elsődleges huzaltartomány6-től 2/0 AWG-ig
Másodlagos csatlakozás / pólus6
Másodlagos huzaltartomány (AWG)10 - 4 AWG
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség2.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Tápelosztó blokk kialakítása (nyitott)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTételHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr
SQUARE D 9080LBA3652021 elosztóblokk 760a 3 pólusú 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "76024 AWG - 500 MCM8.54 "€570.41
D SQUARE D 9080LBA361101 terjesztési blokk 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 hüvelyk | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "Miniatűr terjesztési blokk2.29 "115110 - 2 AWG2.03 "€51.34
D SQUARE D 9080LBA362101 elosztó blokk 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 hüvelyk | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "Teljesítményelosztási blokk2.88 "175114-től 2/0 AWG-ig2.75 "€52.76
SQUARE D 9080LBA362104 elosztó blokk 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 hüvelyk | AF9FND 2DD66 9080LBA3621041.78 "Teljesítményelosztási blokk2.88 "175414 - 4 AWG2.75 "€142.55
D Négyzet 9080LBA361104 Mini 600 Vac 115a elosztó blokk | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "Miniatűr terjesztési blokk2.29 "115418 - 10 AWG2.03 "€114.99
D Négyzet 9080LBA365212 Elosztó blokk Standard 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "7601210 - 4 AWG8.54 "€479.47
SQUARE D 9080LBC365208 Elosztóblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2 9080LBC3652083.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "76086-től 2/0 AWG-ig8.54 "€1,132.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080LBA362106 elosztó blokk szabványos 600 Vac 175a
€267.19 /Mértékegység