Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet 9080LBA361104 Mini 600 Vac 115a elosztó blokk | AG7FXB 6PGF8

SQUARE D 9080LBA361104 elosztó blokk Mini 600 Vac 115a

Raktáron
Tétel: AG7FXB Típus: 9080LBA361104Kereszthivatkozás: 6PGF8
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
€103.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr terjesztési blokk
Mélység1.53 "
Hossz2.29 "
Max. Amper115
Pólusok száma3
Elsődleges huzaltartomány14 - 2 AWG
Másodlagos csatlakozás / pólus4
Másodlagos huzaltartomány (AWG)18 - 10 AWG
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség2.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Tápelosztó blokk kialakítása (nyitott)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTételHosszMax. AmperMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr
SQUARE D 9080LBA3652021 elosztóblokk 760a 3 pólusú 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "76024 AWG - 500 MCM8.54 "€484.46
D SQUARE D 9080LBA361101 terjesztési blokk 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 hüvelyk | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "Miniatűr terjesztési blokk2.29 "115110 - 2 AWG2.03 "€45.01
D SQUARE D 9080LBA362101 elosztó blokk 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 hüvelyk | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "Teljesítményelosztási blokk2.88 "175114-től 2/0 AWG-ig2.75 "€53.14
SQUARE D 9080LBA362104 elosztó blokk 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 hüvelyk | AF9FND 2DD66 9080LBA3621041.78 "Teljesítményelosztási blokk2.88 "175414 - 4 AWG2.75 "€133.09
D Négyzet 9080LBA365212 Elosztó blokk Standard 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "7601210 - 4 AWG8.54 "€465.26
D Négyzet 9080LBA362106 Elosztó blokk Standard 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0 9080LBA3621062.06 "Teljesítményelosztási blokk5.37 "150610 - 4 AWG2.9 "€240.95
SQUARE D 9080LBC365208 Elosztóblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2 9080LBC3652083.12 "Teljesítményelosztási blokk5.5 "76086-től 2/0 AWG-ig8.54 "€1,092.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080LBA361104 elosztó blokk Mini 600 Vac 115a
€103.46 /Mértékegység