Vortex hűtők

Szűrő

EXAIR -

NEMA 12 szekrényhűtő termosztáttal, 9.75 hüvelyk

Az Exair vortex csöves meghajtású szekrényhűtők a sűrített levegőt hideg levegővé alakítják mozgó alkatrészek vagy CFC-k nélkül, ezáltal megóvják a házat a túlmelegedéstől és a belső alkatrészek károsodásától. Ezek az egységek olyan termosztát vezérlőrendszerekkel rendelkeznek, amelyek automatikus be-/kikapcsoló mechanizmussal rendelkeznek, hogy levegőt takarítsanak meg, amikor a belső hőmérséklet megközelíti a kritikus szintet. A NEMA 12 kompakt burkolatú hűtők percek alatt felszerelhetők az előre fúrt elektromos kivágásokon keresztül, és megtartják a NEMA besorolást a szennyeződés-, por- és olajállóság tekintetében. Szűrő nélküli kialakításuk az eltömődési problémák kiküszöbölésére szolgál, és megfelelnek az UL és CE szabványoknak. Válasszon a 67, 73, 74 és 78 dBA (maximális) zajszinttel elérhető vortex csöves tokozású hűtők egy sorából.

StílusModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,234.58
A43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,272.76
A43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,272.76
A43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€1,145.93
EXAIR -

Szekrény hűtőrendszerek

Az Exair vortex hűtők ideálisak a páratartalom és a hőmérséklet-ingadozás szabályozására az elektronikus vezérlőpaneleken, amelyeket a környezeti feltételek és az évszakos változások okoznak. Szabályozzák a vonali vezérlőszekrények, programozható vezérlők, relépanelek, számítógépes szekrények, CNC rendszerek és CCTV kamerák hőmérsékletét. Ezek az UL-listás szekrényhűtők nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket a kopás, a zajszint és a karbantartási követelmények minimalizálása érdekében, valamint kompakt kialakítással és rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak az oxidációnak és a kopásnak kopásálló környezetben. Válasszon ezeknek az SS-szekrényes hűtők széles választékából, amelyek 1/8 és 1/4 hüvelykes levegőbemeneti méretben kaphatók.

StílusModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€2,074.35
A4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€2,089.38
A4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,966.42
A4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,965.40
EXAIR -

Vortex csőhűtő hűtők

Az Exair vortex hűtőket a páratartalom, a hőmérséklet és az elektronikus vezérlőpaneleken belüli ingadozó hőterhelés szabályozására tervezték, amelyet a környezeti feltételek és a szezonális változások okoznak. Ezek a hűtők szabályozzák a vonali vezérlőszekrények, programozható vezérlők, relépanelek, számítógépes szekrények, CNC rendszerek és CCTV kamerák hőmérsékletét. Nincsenek mozgó alkatrészeik a kopás, a zajszint és a karbantartási igények minimalizálása érdekében, kompakt kialakításuk pedig megkönnyíti a beszerelést/szerelést a szabványos elektromos kiütésekbe. Válasszon az alumínium házas hűtők széles kínálatából, amelyek 1/8 és 1/4 hüvelykes levegőbemeneti méretben kaphatók.

StílusModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,323.23
A48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,345.06
A48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,300.93
A48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,338.39
HOFFMAN -

VA sorozatú 12-es típusú csendes Vortex hűtők

StílusModell
AVA2516012
ajánlatkérés
BVA5016012
ajánlatkérés
AVA0916012
ajánlatkérés
AVA1516012
ajánlatkérés
HOFFMAN -

VA sorozatú 4X típusú csendes Vortex hűtők

StílusModell
AVA151604X
ajánlatkérés
BVA501604X
ajánlatkérés
AVA091604X
ajánlatkérés
AVA251604X
ajánlatkérés
StílusModell
AVC0916012
ajánlatkérés
AVC2516012
ajánlatkérés
AVC0416012
ajánlatkérés
AVC1516012
ajánlatkérés
HOFFMAN -

VC sorozatú 4-es típusú Vortex hűtők

A Hoffman VC Series Type 4 vortex hűtők ideálisak az elektronikus vezérlőpanelek, szervertermek és telekommunikációs szekrények kis méretű burkolatainak hűtésére. Ezek a hűtők sűrített levegővel működnek, hogy hűtött levegőt állítsanak elő anélkül, hogy hűtőközegekre vagy mozgó alkatrészekre lenne szükség. Alumínium konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a fokozott tartósság érdekében. Ezek a rendszerek 5 mikronos légszűrővel, mágnesszeleppel, termosztáttal és egy légcsatorna készlettel rendelkeznek a hatékony hideg levegő elosztás érdekében. Akár 2500 Btu/óra termosztatikus vezérléssel és hűtési kapacitással rendelkeznek. Ezek az örvényhűtők szálcsiszolt szatén alumínium és rozsdamentes acél kivitelű változatokat kínálnak, hogy ellenálljanak az oxidációnak a kitett felületeken.

StílusModell
AVC0916004
ajánlatkérés
AVC1716004
ajánlatkérés
AVC2516004
ajánlatkérés
StílusModell
AVC171604X
ajánlatkérés
AVC251604X
ajánlatkérés
AVC091604X
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?