STENS Gyepvágó pengék, 10" x 2" (H x SZ), acél ház


Szűrő
Hossz: 10 "
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
375352
W 2" Vastagság .105 Középső furat 1/2"€9.10
B
375022
W 2" Vastagság .125 Középső furat 1/2"€10.89
C
375162
W 2" Vastagság .155 Középső furat 1/2"-
ajánlatkérés

Gyepvágó pengék, 10" x 2" (H x SZ), acél ház

A Stens pázsitvágó kések ideálisak a fű nyírására, a gyomok eltávolítására és a virágágyások, kertek és füves tájak éles peremének kialakítására. Ezek a 10 hüvelykes pengék nagy szilárdságú acélból készültek, és könnyen felszerelhetők a fűnyírókra, hogy kicseréljék a kopott vagy törött pengéket. Egyes modellek mind a négy oldalán élesített élekkel rendelkeznek, így ferde élt hoznak létre (azaz ferdén vágják le a pázsitot); ideális az érzékeny virágágyások kerületének kezelésére. Válasszon az élező pengék közül, amelyek éles, sima és ferde élű opciókban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?