MASTER LOCK Duguláselzárás


Szűrő
Szín: Piros , Max. Lakatok száma: 1
StílusModellgörcsrohamokAnyagÁltalános méretekLakatos bilincs max. Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
S2005
110 / 120V csatlakozókMűanyag1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" W x 3/4 "D5 / 16 "€26.33
B
487
Akár 3/4 "átmérőjű vezeték és 3-1 / 4" hosszú dugókXenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" W x 3/4 "D9 / 16 "€32.59
C
488
Akár 3/4 "átmérőjű vezeték és 6" hosszú dugókXenoy6 "H x 3" W, 3/4 "átmérő9 / 16 "€39.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?