NORTON ABRASIVES Vortex gyors előkészítő csiszolószalagok, alumínium -oxid


Szűrő
Csiszolóanyag: Alumínium-oxid , Csiszolóanyag típusa: Nem szőtt , Hátsó anyag: Nejlon , Hátsó súly: X , Hossz: 18 " , Szélesség: 3"
StílusModellszínekFokozatCsikorogPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
66623335135
KékNagyon finom36010€706.00
A
66623335040
barnaDurva8010€706.00
A
66623335112
Gesztenyebarnaközepes15010€706.00

Vortex gyors előkészítő csiszolószalagok, alumínium -oxid

A Norton Abrasives Vortex Rapid Prep Series csiszolószalagok sík felületek nagy sebességű csiszolására szolgálnak; ideális fa formázására és kikészítésére, festékek eltávolítására, fém- és ötvözetsimításra és üvegszál csiszolására. Egy elektromosan forgó dob vagy motor köré vannak tekerve, hogy folyamatos csiszolási műveletet végezzenek csiszolóanyaggal (alumínium-oxid). Ezek a hevederek nejlon hátlappal rendelkeznek, hogy megtámasztják a csiszolóréteget, ellenállva a nagy csiszolási nyomásnak, és rendkívül rugalmasak a kontúrokhoz való alkalmazkodás érdekében. A tiszta kötés technológia elkenődésmentes felületet biztosít. Válasszon a finom csiszolószalagok széles kínálatából, amelyek 80, 150, 220 és 360 szemcseméretben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?