Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6F601 kipufogó kipufogó 1 Npt 1-5 / 16 Hex | AE8QYF

SPEEDAIRE 6F601 Hangtompító kipufogó 1 Npt 1-5/16 Hatlap

Raktáron
Tétel: AE8QYF Modell: 6F601
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
€17.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó hangtompító
Elem anyagaSzinterezett bronz
SzerelőanyagNikkelezett acél
FunkcióCsökkentse a kipufogógáz zajszintjét az elfogadható OSHA-követelményekre
Hex1.375 "
Hossz2.875 "
Max. Nyomás300 psi
um40
NPT kikötő1 In.
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8421990080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszÁr
SPEEDAIRE 1A325 Hangtompító kipufogó 1/8 Npt 7/16 Átmérő | AA8TPC 1A3257 / 16 "1.125 "€4.26
SPEEDAIRE 1A326 Hangtompító kipufogó 1/4 Npt 9/16 Átmérő | AA8TPD 1A3269 / 16 "1.375 "€4.62
SPEEDAIRE 1A327 Hangtompító kipufogó 3/8 Npt 11/16 Átmérő | AA8TPE 1A32711 / 16 "1.5 "€6.15
SPEEDAIRE 1A328 Hangtompító kipufogó 1/2 Npt 7/8 Átmérő | AA8TPF 1A3287 / 8 "1.875 "€7.32
SPEEDAIRE 6F600 Hangtompító kipufogó 3/4 Npt 1-1/6 Átmérő | AE8QYE 6F6001-1 / 16 "2.25 "€12.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6F601 Hangtompító kipufogó 1 Npt 1-5/16 Hatlap
€17.77 /Mértékegység