Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1A326 Hangtompító kipufogó 1/4 Npt 9/16 Átmérő | AA8TPD

SPEEDAIRE 1A326 Hangtompító kipufogó 1/4 Npt 9/16 Átmérő

Raktáron
Tétel: AA8TPD Modell: 1A326
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
€4.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó hangtompító
Elem anyagaSzinterezett bronz
SzerelőanyagNikkelezett acél
FunkcióCsökkentse a kipufogógáz zajszintjét az elfogadható OSHA-követelményekre
Hex9 / 16 "
Hossz1.375 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F
um40
NPT kikötő1/4 hüvelyk
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8421990080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszÁr
SPEEDAIRE 1A325 Hangtompító kipufogó 1/8 Npt 7/16 Átmérő | AA8TPC 1A3257 / 16 "1.125 "€4.26
SPEEDAIRE 1A327 Hangtompító kipufogó 3/8 Npt 11/16 Átmérő | AA8TPE 1A32711 / 16 "1.5 "€6.15
SPEEDAIRE 1A328 Hangtompító kipufogó 1/2 Npt 7/8 Átmérő | AA8TPF 1A3287 / 8 "1.875 "€7.32
SPEEDAIRE 6F600 Hangtompító kipufogó 3/4 Npt 1-1/6 Átmérő | AE8QYE 6F6001-1 / 16 "2.25 "€12.28
SPEEDAIRE 6F601 kipufogó kipufogó 1 Npt 1-5 / 16 Hex | AE8QYF 6F6011.375 "2.875 "€17.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1A326 Hangtompító kipufogó 1/4 Npt 9/16 Átmérő
€4.62 /Mértékegység